Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
2,25
Láncméret:
180
Lánchézag - milliméter:
57,15
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
42,991
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
44,282
Hézag átmérő - milliméter:
1091,971
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
44,094
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
239/850 CA/C083W509
Leírás
SKF 239/850 CA/C083W509
Anyagszám 239/850 CA/C083W509
BDI anyagszám 1248127
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
44,094
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Inner Ring Lubrication Hole and Retainer Face grooves
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
44,094
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | P5 Running Accuracy | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,75
Láncméret:
28B-1
Lánchézag - milliméter:
44,45
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
42,347
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
43,362
Hézag átmérő - milliméter:
1075,62
Rögzítési mód:
Rough Bore