Jellemzők
Magasság - milliméter:
224
1. furat - hüvelyk:
19,685
2. furat - milliméter:
648
Magasság - hüvelyk:
8,819
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
34,252
Egyéb jellemzők:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
38,35
Külső átmérő - milliméter:
974,09
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
3030
Hornyok száma:
6
240/600 ECA/C2HW33
Leírás
SKF 240/600 ECA/C2HW33
Anyagszám 240/600 ECA/C2HW33
BDI anyagszám 23035478
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C2-Snug
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
34,252
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
240/630 ECJ/CNLW33
Leírás
SKF 240/630 ECJ/CNLW33
Anyagszám 240/630 ECJ/CNLW33
BDI anyagszám 23035482
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
CN
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
36,22
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
2,5
Láncméret:
200
Lánchézag - milliméter:
63,5
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
35,84
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
37,252
Hézag átmérő - milliméter:
910,336
Rögzítési mód:
Rough Bore