Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455771
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,906
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455794
A görgősorok száma:
Single Row
627/HR11QN
Leírás
627/HR11QN ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 627/HR11QN
BDI anyagszám 1472211
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
7
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Polymer Ball Bearing | POM Inner Ring and Outer Ring | Glass Ball
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,866
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
BC1B 320308 A
Leírás
BC1B 320308 A ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1410090320308002100
BDI anyagszám 1422475
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,937
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,693
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
Egyéb jellemzők:
Split Inner Race
Globális cikkszám GPN:
257347
Kosáranyag:
Brass
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)