24060 CCK30/W33
Leírás
24060 CCK30/W33 ; SMIX-123/0
Anyagszám 1540037646501002000
BDI anyagszám 1421485
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
18,11
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
18,898
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
24152 CCK30/W33
Leírás
24152 CCK30/W33 ; SMIX-123/0
Anyagszám 1540057626501002000
BDI anyagszám 1414408
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
17,323
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,685
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
18,898
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing