Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,102
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Profil:
Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,071
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Not Applicable
Kosáranyag:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
Globális cikkszám GPN:
566570
A görgősorok száma:
Quadruple Row
231/530 CAK/HA3C084W33
Leírás
SKF 231/530 CAK/HA3C084W33
Anyagszám 231/530 CAK/HA3C084W33
BDI anyagszám 1265910
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
34,252
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
230/750 CA/C083W509
Leírás
SKF 230/750 CA/C083W509
Anyagszám 230/750 CA/C083W509
BDI anyagszám 1262369
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
42,913
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Inner Ring Lubrication Hole and Retainer Face grooves
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
231/530 CA/C2W33VE554E
Leírás
SKF 231/530 CA/C2W33VE554E
Anyagszám 231/530 CA/C2W33VE554E
BDI anyagszám 22782337
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C2-Snug
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
34,252
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing