Jellemzők
Profil:
Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,882
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Not Applicable
Kosáranyag:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
Globális cikkszám GPN:
566552
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
38,583
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
18,898
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
6 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globális cikkszám GPN:
566581
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Jellemzők
Profil:
Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,071
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Not Applicable
Kosáranyag:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
Globális cikkszám GPN:
566570
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Jellemzők
Cikk:
Vertical Split Cover
Szélesség - milliméter:
310
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Aluminum
Külső átmérő - hüvelyk:
16,378
Külső átmérő - milliméter:
416
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 66MM To 184MM Bore Range | 2200 RPM Speed
Tengelykapcsoló típus:
Grid Coupling
Szélesség - hüvelyk:
12,205