Jellemzők
Profil:
Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
17,52
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Not Applicable
Kosáranyag:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
Globális cikkszám GPN:
566562
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Jellemzők
Cikk:
Vertical Split Cover
Szélesség - milliméter:
406
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Aluminum
Külső átmérő - hüvelyk:
18,74
Külső átmérő - milliméter:
476
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 108MM To 203MM Bore Range | 2000 RPM Speed
Tengelykapcsoló típus:
Grid Coupling
Szélesség - hüvelyk:
15,984
240/950 CA/C3LW33VQ113
Leírás
SKF 240/950 CA/C3LW33VQ113
Anyagszám 240/950 CA/C3LW33VQ113
BDI anyagszám 23035504
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
53,543
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Vertical Split Cover
Szélesség - milliméter:
432
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Aluminum
Külső átmérő - hüvelyk:
20,984
Külső átmérő - milliméter:
533
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 120MM To 228MM Bore Range | 1750 RPM Speed
Tengelykapcsoló típus:
Grid Coupling
Szélesség - hüvelyk:
17,008
Jellemzők
Cikk:
Sleeve Assembly
Szélesség - milliméter:
414
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
16,732
Külső átmérő - milliméter:
425
Egyéb jellemzők:
Double Engagement
Tengelykapcsoló típus:
Gear Coupling
Nyomaték:
59723Nm
Szélesség - hüvelyk:
16,299