Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
14
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
A 58447/5PK-2030
Leírás
A 58447/5PK-2030 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 5PK2030
BDI anyagszám 1482869
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
BORDÁK SZÁMA:
5 Bands
Szíjhézag:
3.56 MM
Szíjsorozat:
PK
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,701
Szíjszélesség - milliméter:
17,8
Elemi Szál Hossza - milliméter:
2030
Elemi Szál Hossza - hüvelyk:
79,921
Szíjtípus:
Poly-V
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,906
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
207SZZC MRC
Leírás
207SZZC MRC ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 207SZZC
BDI anyagszám 662261
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
27
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Cartridge Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
265731
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No