1/2X500FT PLANT MASTER 250 RED
Leírás
GATES 1/2X500FT PLANT MASTER 250 RED
Anyagszám 1/2X500FT PLANT MASTER 250 RED
BDI anyagszám 18201738
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,81
Külső átmérő - milliméter:
20,574
Egyéb jellemzők:
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 5 Inch
Jellemző felhasználás:
Agriculture | Construction | Industry | In-Plant Operation | Light Agricultural Spraying | Mining | Vehicle Repair
Belső átmérő - milliméter:
12,7
Szín:
Red
3/4IN ADAPTA FLEX RED 300PSI
Leírás
GATES 3/4IN ADAPTA FLEX RED 300PSI
Anyagszám 3/4IN ADAPTA FLEX RED 300PSI
BDI anyagszám 18201744
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,15
Külső átmérő - milliméter:
29,21
Egyéb jellemzők:
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 6 Inch
Jellemző felhasználás:
Agriculture | Construction | Industry | In-Plant Operation | Light Agricultural Spraying | Mining | Vehicle Repair
Belső átmérő - milliméter:
19,05
Szín:
Red
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,63
Külső átmérő - milliméter:
16,002
Egyéb jellemzők:
1 Fiber Braid | Bend Radius 3 Inch | Burst Pressure 1200 PSI
Jellemző felhasználás:
Automotive | Petroleum-Base Hydraulic Oils, Water, Glycol Antifreeze Solution
Belső átmérő - milliméter:
9,525
Szín:
Red
277 RED 50ML IDH 88448
Leírás
HASZNÁLD 24600901
Anyagszám 277 RED 50ML IDH 88448
BDI anyagszám 1056866
Jellemzők
Egyéb jellemzők:
Anaerobic Technology | Viscosity 7000 CP | Torque Breakaway 275; Prevailing 275 In-Lbs
Csomagolás típusa:
Bottle
Jellemző felhasználás:
Large Bolt and Stud
Állaga:
Liquid
Szín:
Red
Termék neve:
Threadlocker
Terméktípus:
High Strength
Jellemzők
Egyéb jellemzők:
Anaerobic Technology | Penetrating | Food Grade | Viscosity 1800 CP | Torque Breakaway 189; Prevailing 275 In-Lbs
Csomagolás típusa:
Bottle
Jellemző felhasználás:
General Purpose
Állaga:
Liquid
Szín:
Red
Termék neve:
Threadlocker
Terméktípus:
High Strength