Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
Yes
Egyéb jellemzők:
Normal Axial Internal Clearance
Globális cikkszám GPN:
257706
Kosáranyag:
Brass
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
32308-90KA1
Leírás
32308 (SET1076) ; 100037116
Anyagszám 32308-90KA1 (SET1076)
BDI anyagszám 1424456
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
Külső átmérő - milliméter:
90
Furat - milliméter:
40
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Globális cikkszám GPN:
659394
Összeszerelendő alkotórészek:
X32308 (1) | Y32308 (1)
Alapszám:
32308
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Külső átmérő - milliméter:
72
Furat - milliméter:
35
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Globális cikkszám GPN:
654850
Összeszerelendő alkotórészek:
X33207 (1) | Y33207 (1)
Alapszám:
33207
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
12
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,512
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing