DSNU-25-125-PPV-A;19249
Leírás
DSNU-25-125-PPV-A NR 19249 ; SZABV. HENGER
Anyagszám 19249
BDI anyagszám 15013181
DSBC-32-80-PPVA-N3 NR. 1376425
Leírás
FESTO DSBC-32-80-PPVA-N3 NR. 1376425
Anyagszám DSBC-32-80-PPVA-N3 NR. 1376425
BDI anyagszám 20212500
VMPA1-M1H-M-PI;533342
Leírás
VMPA1-M1H-M-PI NR. 533342 ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám 533342
BDI anyagszám 15013284
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Piston | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
360 L/Min Flow Rate | Reversible | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
4,492
Feszültség:
24 VDC