cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,559
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Radial Precision Bearing | Steel Cage | Heavy Duty | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
591367
Samonastawne:
No
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
14,732
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
25,4
Otwór Calowy:
1
Inne Funkcje:
Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
649093
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
0,58
Numer Podstawowy:
L44643
NU 2210 ECP
Opis
NU 2210 ECP ŁOŻYSKO ; NSK NU2210-ET ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy NU 2210 ECP
Nr kat. BDI 1421069
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globalny Numer Części GPN:
455542
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
Glass Fibre Reinforced Cage
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
10,668
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,98
Średnica Zewn. Milimetry:
50,292
Inne Funkcje:
Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
649329
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
0,42
Numer Podstawowy:
L44610