Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
0,157
Külső átmérő - milliméter:
4
Egyéb jellemzők:
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 10 MM
Jellemző felhasználás:
General Purpose | Industrial
Belső átmérő - milliméter:
2,5
Szín:
Yellow
Termék neve:
Tubing
Jellemzők
Egyéb jellemzők:
High Viscosity | Food Grade | Viscosity 24000; Thixotropic 80000 cP | Temperature Range -65 to 300 Deg F
Csomagolás típusa:
Tube
Jellemző felhasználás:
Medium Strength
Állaga:
Paste
Szín:
Yellow
Termék neve:
Thread Sealant
1/2IN GORILLA YELLOW 500
Leírás
CONTINENTAL 1/2IN GORILLA YELLOW 500
Anyagszám 1/2IN GORILLA YELLOW 500
BDI anyagszám 423810
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,89
Külső átmérő - milliméter:
22,606
Egyéb jellemzők:
1 Aramid Yarn Spiral | High Oil Resistant
Jellemző felhasználás:
Agriculture | Construction | Factory | Mining | Oil and Gas Industry | Quarry | Railroad | Shipbuilding
Belső átmérő - milliméter:
12,7
Szín:
Yellow