YSR-8-8-C;34571
Opis
34571 YSR-8-8-C AMORTYZATOR
Nr. katalogowy 34571 YSR-8-8-C
Nr kat. BDI 17008282
MN1H-2-3/8-MS NR. 161727
Opis
FESTO MN1H-2-3/8-MS NR. 161727
Nr. katalogowy MN1H-2-3/8-MS NR. 161727
Nr kat. BDI 15013398
cechy
Rodzaj portu:
3/8" G
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Diaphragm | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Detent Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
2900 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Inline Installation Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
Długość Całkowita - Cale:
2,638
Napięcie:
24 VDC
CPE14-M1BH-5L-1/8;196941
Opis
CPE14-M1BH-5L-1/8 196941 ELEKTROZAWÓR
Nr. katalogowy 196941
Nr kat. BDI 15013199
cechy
Rodzaj portu:
1/8" G
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Piston | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.8 Cv Factor | 800 L/Min Flow Rate | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Square Plug Socket | Internal Pilot Air
Długość Całkowita - Cale:
3,996
Napięcie:
24 VDC
SEU-3/8-NPT NR. 9800
Opis
FESTO SEU-3/8-NPT NR. 9800
Nr. katalogowy SEU-3/8-NPT NR. 9800
Nr kat. BDI 20205205
cechy
Rodzaj portu:
3/8" NPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control
Działanie:
Air
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
1 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Silencer
Napięcie:
Not Applicable