VXED, Energy Saving Type, Pilot Operated, 2 Port Solenoid Valve
The VXED2 is a pilot operated 2 port solenoid valve for a wide range of fluids. It features a built in power saving circuit that reduces power consumption during holding by 1/3. Available port size ranges 1/4 to 1 inch. Flow rate ranges from Cv of 2.0 to 9.5
- Power saving circuit to reduce power consumption by 1/3 during holding operation
- Body material: brass (C37), stainless steel, CAC407
- Seal material available: NBR, FKM, EPDM
- Rated voltage: 24VDC, 12VDC
- Szürke: nem kompatibilis a többi kiválasztott tulajdonsággal
- Piros: ellentmondásban van a többi kiválasztott tulajdonsággal
- Borostyán: nem ajánlott
Letöltések
A tartalom csak akkor tölthető le, ha a konfigurációban mindenhol zöld pipa van.