SGCA, Coolant Valve, Air Operated
Series SGCA air operated coolant valve provides the perfect solution for high speed machining. Due to the SGCA’s unique scraper, squeeze seal, grease channel and dry bearing construction, the valve’s service life will exceed 5 million cycles. The introduction of a built-in magnet allows auto switches to be fitted, enabling confirmation of whether the valve is open or closed.
- Fluid temperature: -5 to 60°C. Operating pressure up to 1.6 MPa
- Pilot pressure 0.25 to 0.7 MPa
- No lubrication required
- Port size: 3/8 to 1 inch
- Szürke: nem kompatibilis a többi kiválasztott tulajdonsággal
- Piros: ellentmondásban van a többi kiválasztott tulajdonsággal
- Borostyán: nem ajánlott
Letöltések
A tartalom csak akkor tölthető le, ha a konfigurációban mindenhol zöld pipa van.