Standard Element, Sintered Metal
Suitable for low flow rate and low pressure filtration, the FGD industrial filter series can be used with a wide range of fluids. Two models, the FGDE and FGDF have antistatic specifications.
- Sintered metal elements: bronze, stainless steel 316
- Outstanding mechanical strength, heat resistance and chemical resistance
- High filtration accuracy
Options in:
- Szürke: nem kompatibilis a többi kiválasztott tulajdonsággal
- Piros: ellentmondásban van a többi kiválasztott tulajdonsággal
- Borostyán: nem ajánlott
Letöltések
A tartalom csak akkor tölthető le, ha a konfigurációban mindenhol zöld pipa van.