Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Standard Check Valve

Standard Check Valve

Standard SMC check valves are available in both threaded and One-touch configurations to create a uni-directional flow path.  Threaded models are available up to 1" size and 725 psi (5.0 MPa) operating pressure.  One-touch models can accommodate tubing from 5/32"/4mm to 12mm or 1/2"


Pilot Check Valve

Pilot Check Valve

SMC pilot check valves permit flow in one direction and only allow reverse flow if supplied with an appropriate pilot signal.  They are available in thread sizes up to 1", and many configurations integrate One-touch connections for installation convenience.  The several ASP series models integrate a speed control function for additional versatility.