https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpDOHhNREk1TXpRd01EVXdNak13TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNzg0YzdhMDcxZGU3Y2UzZmUyM2Q3NmMxNzU0NGFlZjJlNGRiNDZhYjhiZDE1NzE3ZDVlZGZjMjBmZGE5NTY
ISOSTATIC
ISOSTATIC
AM-1622-30
ISOSTATIC ISOSTATIC
Opis
ISOSTATIC AM-1622-30
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 22MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Nr. katalogowy
AM-1622-30
Nr kat. BDI
525872
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Alizgowe/AM-1622-30/p/525872
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,035
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
0846802060985
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Średnica Zewn. Cale
0.866
Średnica Zewn. Milimetry
22
Materiał
SAE841
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
AM-1622-30
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
601256
Długi Opis
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 22MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,866 Cale | 22 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
0,63 Cale | 16 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież