https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABUSHXX-PERMAGLID-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMllpOHhNREk1TXpReU5EVTFOREF4TkM5SlRrUkpUa0ZDVlZOSVdGaGZVRVZTVFVGSFRFbEVYMDVQUmt4SFgxTlFURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBhNTA4NGJkOTY3Y2MyMDFlYTVhNWMyMzc5ZTE0ZDNiNjE0ZTM1NDZhNjI0MGQwNDIzZmMwNGIzMDZiNGMxNjQ
INA
INA
EGB1815-E40-Y
INA INA
Opis
PAP 1815 P10 TULEJKA SAMOSMARNA
Sleeve Bearing; 18MM Nominal Bore; 20MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
Nr. katalogowy
PAP 1815 P10
Nr kat. BDI
1176160
Szczegóły
8.29
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Alizgowe/EGB1815-E40-Y/p/1176160
Twoja Cena
8,29 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,008
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
4012802681949
Profil
Bushing No Flange Split
Opis Materiału
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
Materiał
Metal Polymer Composite E40
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.018
Długi Opis
Sleeve Bearing; 18MM Nominal Bore; 20MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,787 Cale | 20 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,591 Cale | 15 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
0,709 Cale | 18 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież