BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FB-1012-5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR FB-1012-5
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 1" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
Nr. katalogowy
FB-1012-5
Nr kat. BDI
168132
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Alizgowe/FB-1012-5/p/168132
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,014
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
0781711356128
Profil
Bushing With Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
0.626
Otwór Metryczny
15.9
Średnica Zewn. Cale
0.753
Średnica Zewn. Milimetry
19.126
Materiał
BOST BRONZ
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
FB-1012-5
Waga / LBS
0.031
Długi Opis
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 1" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
Grubość Kołnierza
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież