https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
SKF
SKF
PBM 455545 TULEJKA
SKF SKF
Opis
PBM 455545 TULEJKA
Sleeve Bearing; 45MM Nominal Bore; 55MM Nominal Outside Diameter; 45MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze
Nr. katalogowy
PBM 455545
Nr kat. BDI
15093460
Szczegóły
46.85
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Alizgowe/PBM-455545-TULEJKA/p/15093460
Twoja Cena
46,85 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
PBM 455545
Długi Opis
Sleeve Bearing; 45MM Nominal Bore; 55MM Nominal Outside Diameter; 45MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze
Nominalna Średnica Zewnętrzna
2,165 Cale | 55 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
1,772 Cale | 45 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,772 Cale | 45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież