https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-IR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmd3Wmk4eE1EYzJOemc1TXpZeU5qa3hNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGQk1YMGxTWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmM2I4ZGVmNzdjZjM4NmM4ZmMwMGMyNzJkNDc5MTUzNThjNmRhOTlhYjJkMTkwNmZhYmE5MzM2MTE4N2FhNTBk
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
IRB22-SA
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Opis
RBC BEARINGS IRB22-SA
Plain Bearing; 1-3/8" Bore; 1.937" Housing Outside Diameter; 0.77" Overall Width; Inner Ring Only Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Ball; 1.937" Ball Outside Diameter; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
IRB22-SA
Nr kat. BDI
796877
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/IRB22-SA/p/796877
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,107
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
0637400003050
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Komponent
Inner Ring Only
Element Toczny
Not Applicable
Samonastawne
Yes
Materiał - Element Zewnętrzny
Not Applicable
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
No
Inne Funkcje
Angular Contact | Single Direction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Thrust Spherical
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
IRB22SA
Waga / LBS
0.236
Długi Opis
Plain Bearing; 1-3/8" Bore; 1.937" Housing Outside Diameter; 0.77" Overall Width; Inner Ring Only Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Ball; 1.937" Ball Outside Diameter; Not Relubricatable
Średnica Obudowy
1,937 Cale | 49,2 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1,937 Cale | 49,2 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,77 Cale | 19,558 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież