https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-OPEN-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneE9DOHhNREUwTVRneU16UTJOelUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgwOVFSVTVmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDU2YjUxNmNjMzU5ZDAxNWY0MGQzNDY5ZmExNjhkZWQxNTc0YzVhMTYzZWFmOWZkMDllODk0ODU4NzU3MjQwOTQ
AURORA BEARING
AURORA BEARING
COM-6
AURORA BEARING AURORA BEARING
Opis
AURORA BEARING COM-6
Spherical Plain Bearing; 3/8" Bore; 0.312" Housing Width; 13/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 13/32" Overall Width; Relubricatable
Nr. katalogowy
COM-6
Nr kat. BDI
124379
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/COM-6/p/124379
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,018
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
0190029022104
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Średnica Zewn. Cale
0.813
Średnica Zewn. Milimetry
20.65
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
2 Piece | Chrome Plated Ball | Lubrication Groove in Outer Race
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.aurorabearing.com
Numer Materiałowy producenta
COM-6
Waga / LBS
0.04
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 3/8" Bore; 0.312" Housing Width; 13/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 13/32" Overall Width; Relubricatable
Szerokość Obudowy
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,406 Cale | 10,312 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież