SEALMASTER
SEALMASTER
COR 10
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER COR 10
Spherical Plain Bearing; 5/8" Bore; 1/2" Housing Width; 1-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; Open; 5/8" Overall Width; Relubricatable
Nr. katalogowy
COR 10
Nr kat. BDI
357506
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/COR-10/p/357506
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,05
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
0662288721864
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Średnica Zewn. Cale
1.188
Średnica Zewn. Milimetry
30.175
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Stainless Steel
Matriał - Kulka
Stainless Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
2 Piece | Precision | Corrosion Resistance | Lubrication Groove in Outer Ring
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
COR 10
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1831000000
Waga / LBS
0.12
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 5/8" Bore; 1/2" Housing Width; 1-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; Open; 5/8" Overall Width; Relubricatable
Szerokość Obudowy
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież