https://www.bdiexpress.com/medias/INDTRIXXXXXX-21461467-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJoaE5pOHhNRFF5TlRJd01qZzJPREkxTkM5SlRrUlVVa2xZV0ZoWVdGaGZNakUwTmpFME5qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmM2NTFlZDUxZDM1OGMwZTA0NDIyOGNjZjNkMDVjODQxZDAxNzFiMTcwNDg5NzMyNTQ1ZjMzNmZlNmI0ZTA1NQ
TRIANGLE MFG
TRIANGLE MFG
E16P
TRIANGLE MFG TRIANGLE MFG
Opis
TRIANGLE MFG E16P
Spherical Plain Bearing; 1" Bore; 1-1/2" Housing Width; 2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stamped Steel Outer Member; Bronze Ball; Open; 1-1/2" Overall Width; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
E16P
Nr kat. BDI
21461467
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/E16P/p/21461467
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,116
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
2
Średnica Zewn. Milimetry
50.8
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Stamped Steel
Matriał - Kulka
Bronze
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
No
Obudowa
Open
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.trianglemfg.com
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 1" Bore; 1-1/2" Housing Width; 2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stamped Steel Outer Member; Bronze Ball; Open; 1-1/2" Overall Width; Not Relubricatable
Szerokość Całkowita
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Obudowy
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież