SKF
SKF
GE 25 TXG3E-2LS
SKF SKF
Opis
SKF GE 25 TXG3E-2LS
Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 20MM Overall Width; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
GE 25 TXG3E-2LS
Nr kat. BDI
1263061
Szczegóły
40.0
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/GE-25-TXG3E-2LS/p/1263061
Twoja Cena
40,00 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,111
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
7316572464472
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
1.654
Średnica Zewn. Milimetry
42
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Stainless Steel
Matriał - Kulka
Stainless Steel
Materiał - Okładzina
Teflon
Możliwe Smarowanie
No
Obudowa
2 Seals
Inne Funkcje
2 Piece | Corrosion Resistance | Self Lubricating | Triple Lip Heavy Duty Seals
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
GE 25 TXG3E-2LS
Waga / LBS
0.265
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 20MM Overall Width; Not Relubricatable
Szerokość Całkowita
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,63 Cale | 16 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież