https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMU15OHhNRFF4T0RZMU9EUXhNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgxTk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDNiOTliY2QwYmNmN2ViM2JjZjJmMzhlOWMxZmI0ZDJiNjU0NmRiNDlkYmRlNGQ1OGQxNzU4YTI2NGY0NmEwOGE
SKF
SKF
GE 40 ES-2RS
SKF SKF
Opis
GE 40 ES-2RS ŁOŻYSKO
Spherical Plain Bearing; 40MM Bore; 22MM Housing Width; 62MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 28MM Overall Width; Relubricatable
Nr. katalogowy
GE 40 ES-2RS
Nr kat. BDI
1418323
Szczegóły
99.61
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/GE-40-ES-2RS/p/1418323
Twoja Cena
99,61 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,307
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
7316576609374
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
2 Seals
Inne Funkcje
2 Piece | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
GE 40 ES-2RS
Waga / LBS
0.705
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 40MM Bore; 22MM Housing Width; 62MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 28MM Overall Width; Relubricatable
Szerokość Całkowita
1,102 Cale | 28 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,866 Cale | 22 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież