https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOSPLBRG-GE-GS-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoaFl5OHhNRGN3TURNME56QTRNRGN6TkM5TlJsSkpTMDlUVUV4Q1VrZGZSMFZmUjFOZk1sSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI4Yzc5YmQ2NmVjZWM1MDBkNzNhMWNmY2IyZWUzODVjYThjNzgxMGMwMDJjOWVlMmExNmFmYWJiMjVhOTFhMWE
IKO
IKO
GE200GS2RS
IKO IKO
Opis
IKO GE200GS2RS
Spherical Plain Bearing; 200MM Bore; 100MM Housing Width; 320MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 165MM Overall Width; Relubricatable
Nr. katalogowy
GE200GS2RS
Nr kat. BDI
514692
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/GE200GS2RS/p/514692
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
43,709
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
4549557029967
Otwór Calowy
7.874
Otwór Metryczny
200
Średnica Zewn. Cale
12.598
Średnica Zewn. Milimetry
320
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
2 Seals
Inne Funkcje
2 Piece
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
96.56247
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 200MM Bore; 100MM Housing Width; 320MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 165MM Overall Width; Relubricatable
Szerokość Obudowy
3,937 Cale | 100 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,496 Cale | 165 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież