https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOSPLBRG-GE-GS-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoaFl5OHhNRGN3TURNME56QTRNRGN6TkM5TlJsSkpTMDlUVUV4Q1VrZGZSMFZmUjFOZk1sSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI4Yzc5YmQ2NmVjZWM1MDBkNzNhMWNmY2IyZWUzODVjYThjNzgxMGMwMDJjOWVlMmExNmFmYWJiMjVhOTFhMWE
IKO
IKO
GE220GS2RS
IKO IKO
Opis
IKO GE220GS2RS
Spherical Plain Bearing; 220MM Bore; 100MM Housing Width; 340MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 175MM Overall Width; Relubricatable
Nr. katalogowy
GE220GS2RS
Nr kat. BDI
514701
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/GE220GS2RS/p/514701
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
51,193
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
4549557030000
Otwór Calowy
8.661
Otwór Metryczny
220
Średnica Zewn. Cale
13.386
Średnica Zewn. Milimetry
340
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
2 Seals
Inne Funkcje
2 Piece
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
113.0971
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 220MM Bore; 100MM Housing Width; 340MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 175MM Overall Width; Relubricatable
Szerokość Obudowy
3,937 Cale | 100 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,89 Cale | 175 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież