![GE280ES2RS](/medias/MFRIKOSPLBRG-GE-ES-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobU1DOHhNRGN3TURNME5qSTJNVFV6TkM5TlJsSkpTMDlUVUV4Q1VrZGZSMFZmUlZOZk1sSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRhOWI3ZjkyYTAwZGRmMTllMTNmMDUxZmM2ZTNlYTQ5ZWE2M2IwOGIwM2IwNzgwNTkwMzhhYWY0NGU0NTI0MzE)
![GE280ES2RS](/medias/MFRIKOSPLBRG-GE-ES-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobU1DOHhNRGN3TURNME5qSTJNVFV6TkM5TlJsSkpTMDlUVUV4Q1VrZGZSMFZmUlZOZk1sSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRhOWI3ZjkyYTAwZGRmMTllMTNmMDUxZmM2ZTNlYTQ5ZWE2M2IwOGIwM2IwNzgwNTkwMzhhYWY0NGU0NTI0MzE)
IKO
IKO
GE280ES2RS
IKO IKO
Opis
IKO GE280ES2RS
Spherical Plain Bearing; 280MM Bore; 120MM Housing Width; 400MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 155MM Overall Width; Relubricatable
Nr. katalogowy
GE280ES2RS
Nr kat. BDI
514716
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/GE280ES2RS/p/514716
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
65,862
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
4549557030093
Otwór Calowy
11.024
Otwór Metryczny
280
Średnica Zewn. Cale
15.748
Średnica Zewn. Milimetry
400
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
2 Seals
Inne Funkcje
2 Piece
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
145.505
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 280MM Bore; 120MM Housing Width; 400MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 155MM Overall Width; Relubricatable
Szerokość Obudowy
4,724 Cale | 120 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,102 Cale | 155 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież