![GE30ES](/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-OPEN-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneE9DOHhNREUwTVRneU16UTJOelUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgwOVFSVTVmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDU2YjUxNmNjMzU5ZDAxNWY0MGQzNDY5ZmExNjhkZWQxNTc0YzVhMTYzZWFmOWZkMDllODk0ODU4NzU3MjQwOTQ)
![GE30ES](/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-OPEN-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneE9DOHhNREUwTVRneU16UTJOelUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgwOVFSVTVmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDU2YjUxNmNjMzU5ZDAxNWY0MGQzNDY5ZmExNjhkZWQxNTc0YzVhMTYzZWFmOWZkMDllODk0ODU4NzU3MjQwOTQ)
AURORA BEARING
AURORA BEARING
GE30ES
AURORA BEARING AURORA BEARING
Opis
AURORA BEARING GE30ES
Spherical Plain Bearing; 30MM Bore; 18MM Housing Width; 47MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 22MM Overall Width; Relubricatable
Nr. katalogowy
GE30ES
Nr kat. BDI
20479249
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/GE30ES/p/20479249
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
0190029024290
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
1.85
Średnica Zewn. Milimetry
47
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
2 Piece | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.aurorabearing.com
Numer Materiałowy producenta
GE30ES
Waga / LBS
0.337
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 30MM Bore; 18MM Housing Width; 47MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 22MM Overall Width; Relubricatable
Szerokość Całkowita
0,866 Cale | 22 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,709 Cale | 18 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież