https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-L-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnM055ODVPREV5TkRVNU5USXdNRE13TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVRkJNWDFOVVRGOVRWRXhmVEY5UFVFVk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ0N2UyZTBmZjBiZTRjZjU2Zjc0NGFjODBjNzIxYjliNzhlNDkzNTkzZDk0Mzg1NDk4NmJjMmE3MzFiZDA0YmU
INA
INA
GE460-DW-B-XL
INA INA
Opis
INA GE460-DW-B-XL
Spherical Plain Bearing; 460MM Bore; 185MM Housing Width; 620MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; Open; 218MM Overall Width; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
GE460-DW-B-XL
Nr kat. BDI
1173267
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/GE460-DW-B-XL/p/1173267
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
201,5
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
4012802539363
Otwór Calowy
18.11
Otwór Metryczny
460
Średnica Zewn. Cale
24.409
Średnica Zewn. Milimetry
620
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Teflon
Możliwe Smarowanie
No
Obudowa
Open
Inne Funkcje
2 Piece | Axially Split Outer Ring
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
GE460DW
Waga / LBS
438.8
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 460MM Bore; 185MM Housing Width; 620MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; Open; 218MM Overall Width; Not Relubricatable
Szerokość Całkowita
8,583 Cale | 218 Milimetry
Szerokość Obudowy
7,283 Cale | 185 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież