https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-OPEN-DF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJoaU1TOHhNRFV5TXpZeU5qQTBOVFEzTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDA5UVJVNWZSRVpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI3OGZiZjUzZWFiZWY2MmRiZmFkMWIwYTIyZDk3MjFhMTJkODhiMmFhYTk5MGQ0YTMxOGQ2YjMyOTUxOGRkZWM
INA
INA
GE500-DF-G9
INA INA
Opis
INA GE500-DF-G9
Spherical Plain Bearing; 500MM Bore; 195MM Housing Width; 670MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 230MM Overall Width; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
GE500-DF-G9
Nr kat. BDI
24861454
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/GE500-DF-G9/p/24861454
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
224,8
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
4054369712018
Otwór Calowy
19.685
Otwór Metryczny
500
Średnica Zewn. Cale
26.378
Średnica Zewn. Milimetry
670
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
PTFE
Możliwe Smarowanie
No
Obudowa
Open
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
495.59917
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 500MM Bore; 195MM Housing Width; 670MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 230MM Overall Width; Not Relubricatable
Szerokość Całkowita
9,055 Cale | 230 Milimetry
Szerokość Obudowy
7,677 Cale | 195 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież