SKF
SKF
GEP 320 FS
SKF SKF
Opis
SKF GEP 320 FS
Spherical Plain Bearing; 320MM Bore; 218MM Housing Width; 460MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; Open; 230MM Overall Width; Relubricatable
Nr. katalogowy
GEP 320 FS
Nr kat. BDI
1259526
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/GEP-320-FS/p/1259526
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
151,64
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
7316570642995
Otwór Calowy
12.598
Otwór Metryczny
320
Średnica Zewn. Cale
18.11
Średnica Zewn. Milimetry
460
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Plastic | Teflon
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
3 Piece | Radially Split Outer Ring | Chrome Plated Ball | Separable | Self Lubricating | Lubrication Hole and Groove in Both Rings
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
GEP 320 FS
Waga / LBS
297.624
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 320MM Bore; 218MM Housing Width; 460MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; Open; 230MM Overall Width; Relubricatable
Szerokość Obudowy
8,583 Cale | 218 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,055 Cale | 230 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież