https://www.bdiexpress.com/medias/INDTRIXXXXXX-21461449-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnMk1TOHhNRFF5TlRFNU9UTXlPVE14TUM5SlRrUlVVa2xZV0ZoWVdGaGZNakUwTmpFME5EbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjhmZGNlODZkNzYxZjgwNTEyOTFjYTZlMDczZTZjOTRmNmI3MTBmMjE1OWIyZjM2MDU5ZTZkZGVhNTc0ZDUxYw
TRIANGLE MFG
TRIANGLE MFG
HE1410P
TRIANGLE MFG TRIANGLE MFG
Opis
TRIANGLE MFG HE1410P
Spherical Plain Bearing; 5/8" Bore; 0.343" Housing Width; 1-1/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stamped Steel Outer Member; Bronze Ball; Open; 1/2" Overall Width; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
HE1410P
Nr kat. BDI
21461449
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/HE1410P/p/21461449
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,033
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Średnica Zewn. Cale
1.125
Średnica Zewn. Milimetry
28.575
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Stamped Steel
Matriał - Kulka
Bronze
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
No
Obudowa
Open
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.trianglemfg.com
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 5/8" Bore; 0.343" Housing Width; 1-1/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stamped Steel Outer Member; Bronze Ball; Open; 1/2" Overall Width; Not Relubricatable
Szerokość Obudowy
0,343 Cale | 8,712 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież