SEALMASTER
SEALMASTER
SBG 5
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER SBG 5
Spherical Plain Bearing; 5/16" Bore; 9/32" Housing Width; 3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Aluminum Bronze Outer Member; Steel Ball; Open; 3/8" Overall Width; Relubricatable
Nr. katalogowy
SBG 5
Nr kat. BDI
357575
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/SBG-5/p/357575
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,014
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
0662288721932
Otwór Calowy
0.313
Otwór Metryczny
7.95
Średnica Zewn. Cale
0.75
Średnica Zewn. Milimetry
19.05
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Aluminum Bronze
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
2 Piece | Precision | Chrome Plated Ball | Lubrication Groove in Outer Ring
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
SBG 5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1800500000
Waga / LBS
0.03
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 5/16" Bore; 9/32" Housing Width; 3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Aluminum Bronze Outer Member; Steel Ball; Open; 3/8" Overall Width; Relubricatable
Szerokość Całkowita
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,281 Cale | 7,137 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież