SEALMASTER
SEALMASTER
SBG-8S
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SBG-8S ŁOŻYSKO
Spherical Plain Bearing; 1/2" Bore; 0.39" Housing Width; 1" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1/2" Overall Width; Relubricatable
Nr. katalogowy
SBG-8S
Nr kat. BDI
357582
Szczegóły
56.03
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/SBG-8S/p/357582
Twoja Cena
56,03 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,032
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
0662288722557
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Średnica Zewn. Cale
1
Średnica Zewn. Milimetry
25.4
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
2 Piece | Precision | Chrome Plated Ball | Lubrication Groove in Outer Ring
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
SBG 8S
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1800801000
Waga / LBS
0.07
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 1/2" Bore; 0.39" Housing Width; 1" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1/2" Overall Width; Relubricatable
Szerokość Całkowita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,39 Cale | 9,906 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież