https://www.bdiexpress.com/medias/INDAURBRGXXX-SPPL-RE-AB-ML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnMFl5OHhNRFUxTnpjd09EazFPVGMzTkM5SlRrUkJWVkpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUJRbDlOVEY5U1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YTEzNjAzNjg4ZTUzODZlNzhkYTcwNDE5Y2UyYjY1M2NiMjcxMGI3MmI4NGEwNDM2N2Q3ZmYxYmU2ZTg2OGM5
AURORA BEARING
AURORA BEARING
AM6Z
AURORA BEARING AURORA BEARING
Opis
AM6Z ŁOŻYSKO
Rod End Bearing; 3/8" Bore; 13/32" Housing Width; Male; 3/8-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1/2" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Nr. katalogowy
AM-6Z
Nr kat. BDI
124284
Szczegóły
92.59
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Rod-Ends/AM6Z/p/124284
Twoja Cena
92,59 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,049
UNSPSC
31171508
Grupa Produktowa BDI
B04286
EAN
0190029015694
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Profil Sworznia
Male
Gwint Montażowy
3/8-24 UNF
Kierunek Gwintu
Right Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Steel
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
3 Piece | Precision | Chrome Plated Ball | With Zerk Type Grease Fitting
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.aurorabearing.com
Numer Materiałowy producenta
AM-6Z
Waga / LBS
0.11
Długi Opis
Rod End Bearing; 3/8" Bore; 13/32" Housing Width; Male; 3/8-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1/2" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Szerokość Obudowy
0,406 Cale | 10,312 Milimetry
Średnica Kuli
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież