SEALMASTER
SEALMASTER
AR 12N
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER AR 12N
Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Female; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 7/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Nr. katalogowy
AR 12N
Nr kat. BDI
357421
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Rod-Ends/AR-12N/p/357421
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,29
UNSPSC
31171508
Grupa Produktowa BDI
B04286
EAN
0662288719700
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Profil Sworznia
Female
Gwint Montażowy
3/4-16 UNF
Kierunek Gwintu
Right Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Steel
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
3 Piece | Precision | Extra Capacity | Chrome Plated Ball | With Zerk Type Grease Fitting
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1451201000
Waga / LBS
0.64
Długi Opis
Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Female; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 7/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Szerokość Obudowy
0,687 Cale | 17,45 Milimetry
Średnica Kuli
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież