https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GIK-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnNE5DOHhNRFV4T1RrNU9UZ3dOelV4T0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhTVXRmUmsxTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODEwOWY4OTkzYjM1NWNmZTdhMzFlMjkyMjU0NTJmMjBhY2Q1MDc2MGFlODVkZjdmMTk1NDE3ZjE4OGVhZjdhOQ
INA
INA
GIKR6-PW
INA INA
Opis
GIKR6-PW-A ŁOŻYSKO ; @
Rod End Bearing; 6MM Bore; 6.75MM Housing Width; Female; M6 X 1; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze | PTFE Liner; 9MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Nr. katalogowy
GIKR6-PW-A
Nr kat. BDI
1180603
Szczegóły
52.83
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Rod-Ends/GIKR6-PW/p/1180603
Twoja Cena
52,83 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,022
UNSPSC
31171508
Grupa Produktowa BDI
B04286
EAN
4012802526202
Otwór Calowy
0.236
Otwór Metryczny
6
Profil Sworznia
Female
Gwint Montażowy
M6 X 1
Kierunek Gwintu
Right Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Bronze | PTFE
Możliwe Smarowanie
No
Obudowa
Open
Inne Funkcje
3 Piece
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
GIKR6PW
Waga / LBS
0.049
Długi Opis
Rod End Bearing; 6MM Bore; 6.75MM Housing Width; Female; M6 X 1; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze | PTFE Liner; 9MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Średnica Kuli
0,354 Cale | 9 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,266 Cale | 6,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież