HEIM
HEIM
HFXL8G
HEIM HEIM
Opis
HFXL8G łożysko
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Female; 1/2-20 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 5/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Nr. katalogowy
HFXL8G
Nr kat. BDI
15069627
Szczegóły
196.56
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Rod-Ends/HFXL8G/p/15069627
Twoja Cena
196,56 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,132
UNSPSC
31171508
Grupa Produktowa BDI
B04286
EAN
0637400154684
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Profil Sworznia
Female
Gwint Montażowy
1/2-20 UNF
Kierunek Gwintu
Left Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Copper
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
4 Piece | Precision | With Zerk Type Grease Fitting
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Waga / LBS
0.29
Długi Opis
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Female; 1/2-20 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 5/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Szerokość Obudowy
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Kuli
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież