ISKRA
ISKRA
PGIKL 10 GŁÓWKA CIĘGŁA
ISKRA ISKRA
Opis
PGIKL 10 GŁÓWKA CIĘGŁA
Rod End Bearing; 10MM Bore; 10.5MM Housing Width; Female; M10; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 14MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Nr. katalogowy
PGIKL 10 GśŕWKA CIŇGśA
Nr kat. BDI
15071166
Szczegóły
48.32
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Rod-Ends/PGIKL-10-G%C5%81%C3%93WKA-CI%C4%98G%C5%81A/p/15071166
Twoja Cena
48,32 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171508
Grupa Produktowa BDI
B04286
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Profil Sworznia
Female
Gwint Montażowy
M10
Kierunek Gwintu
Left Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Bronze
Możliwe Smarowanie
No
Obudowa
Open
Inne Funkcje
Self Lubricating
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.iskra-zmils.com
Długi Opis
Rod End Bearing; 10MM Bore; 10.5MM Housing Width; Female; M10; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 14MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Szerokość Obudowy
0,413 Cale | 10,5 Milimetry
Średnica Kuli
0,551 Cale | 14 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież