ISKRA
ISKRA
PGIKL 16 GŁÓWKA CIĘGŁA Z GW WEW LEW
ISKRA ISKRA
Opis
PGIKL 16 GŁÓWKA CIĘGŁA Z GW WEW LEW
Rod End Bearing; 16MM Bore; 15MM Housing Width; Female; M16; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 21MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Nr. katalogowy
PGIKL 16 GśŕWKA CIŇGśA Z GW WEW LEW
Nr kat. BDI
15069194
Szczegóły
67.94
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Rod-Ends/PGIKL-16-G%C5%81%C3%93WKA-CI%C4%98G%C5%81A-Z-GW-WEW-LEW/p/15069194
Twoja Cena
67,94 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171508
Grupa Produktowa BDI
B04286
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Profil Sworznia
Female
Gwint Montażowy
M16
Kierunek Gwintu
Left Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Bronze
Możliwe Smarowanie
No
Obudowa
Open
Inne Funkcje
Self Lubricating
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.iskra-zmils.com
Długi Opis
Rod End Bearing; 16MM Bore; 15MM Housing Width; Female; M16; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 21MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Średnica Kuli
0,827 Cale | 21 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,591 Cale | 15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież