https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaVl5OHhNREk1TXpReU9EYzRNVEE0Tmk5SlRrUlVUMUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmRiMDhiMDQyMzQ4MWQzMjYyYzM2NjI4OTllY2E3ZDdlNzdjNTJjZTA2ZmVhMDY1YTcyNThlZWNmNTdhNzFj
TIMKEN
TIMKEN
087796177857
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 087796177857
Spherical Roller Bearing; 600MM Tapered Bore; 870MM Outside Diameter; 200MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
230/600KYMBW906A
Nr kat. BDI
20054588
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/087796177857/p/20054588
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
382,31
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0087796177857
Otwór Calowy
23.622
Otwór Metryczny
600
Średnica Zewn. Cale
34.252
Średnica Zewn. Milimetry
870
Szerokość w Calach
7.874
Szerokość w Milimetrach
200
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH30/600 (Specify bore)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring and Roller | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
230/600 KYMBW906A
Waga / LBS
842.1
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 600MM Tapered Bore; 870MM Outside Diameter; 200MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW30600 (Specify bore) Numer Części - Cale | H30/600HG (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież