https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnNE15OHhNREk1TXpRME1EQTROakEwTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYmQ0Nzc1NWUxNGNlNmZiNWNjNzJlZDQ1YmZlOGU4Y2Q2MTE4YjI1Mzg4ZWRiNjJmZDA1MDhkODhiODQ0NTQz
NSK
NSK
22212EAE4
NSK NSK
Opis
22212EAE4 ŁOŻYSKO
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22212EAE4
Nr kat. BDI
1412653
Szczegóły
193.95
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22212EAE4/p/1412653
Twoja Cena
193,95 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,1
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0029176411137
Otwór Calowy
2.362
Otwór Metryczny
60
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Szerokość w Calach
1.102
Szerokość w Milimetrach
28
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
22212EAE4
Waga / LBS
1.1
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież