![22213 EK](/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJobE1pOHhNREk1TXpReU16RTNOemMxT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NTAyZjNjYjdjZDM1MDRlODhhMWEzMjU2M2Y3ZGYyYTVlOTdiY2MyNzUyZmVjZTk5MDAxOWYxN2U3ODBiOGQz)
![22213 EK](/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJobE1pOHhNREk1TXpReU16RTNOemMxT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NTAyZjNjYjdjZDM1MDRlODhhMWEzMjU2M2Y3ZGYyYTVlOTdiY2MyNzUyZmVjZTk5MDAxOWYxN2U3ODBiOGQz)
SKF
SKF
22213 EK
SKF SKF
Opis
SKF 22213 EK
Spherical Roller Bearing; 65MM Tapered Bore; 120MM Outside Diameter; 31MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22213 EK
Nr kat. BDI
1417222
Szczegóły
327.41
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22213-EK/p/1417222
Twoja Cena
327,41 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,52
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
7316571560922
Otwór Calowy
2.559
Otwór Metryczny
65
Średnica Zewn. Cale
4.724
Średnica Zewn. Milimetry
120
Szerokość w Calach
1.22
Szerokość w Milimetrach
31
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH313 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
KM15
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
3.391
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 65MM Tapered Bore; 120MM Outside Diameter; 31MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW13 H313 HA313 HE313 (Specify Bore) Numer Części - Cale | H313 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież