https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnM1lpOHhNREEzTmpRME5EVTFOek0wTWk5SlRrUlVUMUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyNjdlOTI0ZGNmYzBlMzdkMTAzZmFiYzMwOWMyZTMyNDY2YTQ2ODZmMmM1MTc5NGM5NDk5NmI5OGYwYWVkNTEy
TIMKEN
TIMKEN
22216EJW33
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 22216EJW33
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22216EJW33
Nr kat. BDI
1424213
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22216EJW33/p/1424213
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,032
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0087796023345
Otwór Calowy
3.15
Otwór Metryczny
80
Średnica Zewn. Cale
5.512
Średnica Zewn. Milimetry
140
Szerokość w Calach
1.299
Szerokość w Milimetrach
33
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
22216 CJW33
Waga / LBS
4.7
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież