![22217EKJW33](/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoa09TOHhNRE14TURRMU9UZ3hPREF4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNhOWZhMzEyMzg2NmY4ODUyMWM2Y2ZlMTI4MTA0NzlmNmQ4NGEzYTQyNDEyOTIyZGZiYjYyNGY5MmFlNjljYzQ)
![22217EKJW33](/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoa09TOHhNRE14TURRMU9UZ3hPREF4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNhOWZhMzEyMzg2NmY4ODUyMWM2Y2ZlMTI4MTA0NzlmNmQ4NGEzYTQyNDEyOTIyZGZiYjYyNGY5MmFlNjljYzQ)
NSK
NSK
22217EKJW33
NSK NSK
Opis
22217EKJW33 ŁOŻYSKO
Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22217EKJW33
Nr kat. BDI
15093279
Szczegóły
408.85
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22217EKJW33/p/15093279
Twoja Cena
408,85 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,54
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0747023046751
Otwór Calowy
3.346
Otwór Metryczny
85
Średnica Zewn. Cale
5.906
Średnica Zewn. Milimetry
150
Szerokość w Calach
1.417
Szerokość w Milimetrach
36
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AHX317 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
KM19
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
5.6
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW17 H317 HA317 HE317 (Specify bore) Numer Części - Cale | H317 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież