https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoa09TOHhNRE14TURRMU9UZ3hPREF4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNhOWZhMzEyMzg2NmY4ODUyMWM2Y2ZlMTI4MTA0NzlmNmQ4NGEzYTQyNDEyOTIyZGZiYjYyNGY5MmFlNjljYzQ
NSK
NSK
22220EKJW33+11
NSK NSK
Opis
22220EKJW33+11 ŁOŻYSKO
Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22220EKJW33+11
Nr kat. BDI
15069328
Szczegóły
629.3
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22220EKJW33+11/p/15069328
Twoja Cena
629,30 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,84
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
Otwór Calowy
3.937
Otwór Metryczny
100
Średnica Zewn. Cale
7.087
Średnica Zewn. Milimetry
180
Szerokość w Calach
1.811
Szerokość w Milimetrach
46
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AHX320 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
KM22
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
10.67
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW20 H320 HA20 HE320 (Specify bore) Numer Części - Cale | H320 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież